自転車部品 :「原付バイク 空気入れ」の検索結果
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類
セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル
材質ABS/鉄
色ブラック
質量(g)約484
出力7.4V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152
入力5V/2A
連続使用時間(分)約30
バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)
充電時間約2時間
空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。