「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質7075アルミCNC
スピードタイプ10-11S
互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク 12スピード専用チェンリング。ラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。
付属品チェンリングボルトセット
材質7075アルミCNC
ゼロオフセットのシンプル設計。ポスト内径をオーバル抜きしたオフセットゼロタイプ。 。ボディーはシンプルで美しく、前後2本のボルトによってサドル取付け角。度の微調節も確実且つ簡単に行える。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質7075アルミ
長さ(mm)300
寸法(mm)27.2
質量(g)232
オフセット0mm
クランプ寸法(mm)30・43
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNC
スピードタイプ10-11S
互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
寸法PCD(mm)110
PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。
材質7075アルミCNC
スピードタイプ10-11S
互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクをフロントシングルの小径車で使用したいという要望に応えて設計された小径車向けのナロウワイドチェンリング。 。形状デザインもラ・クランクチェンリングを継承しており、 小径車のスタンダードサイズ54T で製作。 。ラ・クランクの豊富なクランク長と狭いQ ファクターが小径車でも活きる。
付属品3.1×10mm/4pc - 3.1×8mm/1pc
材質7075アルミCNC
歯数54T
色BK
質量(g)144
互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
寸法PCD(mm)110
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。