ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型オーム電機翌日出荷
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます<br />取り付け可能なライトの直径は20~25mm<br />ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)取扱説明書(0.34MB)
バンド取付LED赤色ライトオーム電機3日以内出荷
自転車のテールライトなどに使えます。<br />直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。<br />ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。<br />連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120