自転車部品 :「バイク 空気圧」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります