たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。
マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。
下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。
バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。
両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。
材質スチール
付属品取付金具、Vバンド
高さ(mm)235~198
質量(g)2400
加工PEコーティング
下部寸法(mm)397×267
上部寸法(mm)460×332
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。