自転車部品 :「くうきいれ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm)60、40、30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷


1個
649 税込714
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター 全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm 適合タイヤバルブ米式
1個
499 税込549
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR ライトブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)W58×D40×L235 質量(g)130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2) 材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき) ブラック 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2) 材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP) ブラック 質量(g)約1015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

CAPTAIN STAGAIR BOMBER DX
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング