自転車部品 :「フォーク 自転車」の検索結果
1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント
色ブラック
適合寸法(mm)ローター:最大203
クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。
外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。
ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM
付属品カンティ(26")&ディスク台座付き
色ブラック
質量(g)730
適合寸法(mm)ローター:最大203
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
遊びの幅を広げるカーボンフォーク。
精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM
色ブラック
質量(g)680
適合寸法(mm)ローター:最大203
スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。
スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125
質量(g)170
シャフトにチタンを採用し、カーボンとアルミのハイブリットレバーにより軽量なセット。
フロント部分はサスペンションフォークの調整バルブを避けるデザインになっている。
長さ(mm)フロント:100、リア:135
質量(g)フロント:33、リア:34
材質(レバー部)カーボン&アルミ
材質(シャフト)チタン
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。