絞り込み
ブランド
  • ハスクバーナ
  • 三笠産業[工具](28)
  • 新ダイワ(9)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • オグラ(3)
  • 明和製作所(2)
  • OAK(2)
  • 板橋機械工業(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ K 770 ハスクバーナハスクバーナ K 770ハスクバーナ
199,800税込219,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
K970 3 14インチ ハスクバーナK970 3 14インチハスクバーナ
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004
パワーカッター K 770 ハスクバーナパワーカッター K 770ハスクバーナ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました
用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
K970 3 ハスクバーナK970 3ハスクバーナ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番126-2855寸法(inch)16
パワーカッター K770 OilGuard ハスクバーナパワーカッター K770 OilGuardハスクバーナ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115排気量(cm3)73.5
パワーカッター K1270 16” ハスクバーナパワーカッター K1270 16”ハスクバーナ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
ブレード径(Φmm)400質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117排気量(cm3)118.8

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンカッター