マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
15(10)
17(5)
20(4)
100(7)
113(15)
150(7)
220(4)
250(11)
500(7)
755(14)
倍率(倍)をもっと見る
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約500万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)約170
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)
対応OSWindows XP/Vista/7/10
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。
用途金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。
倍率(倍)約10~220
仕様PC USB接続
トラスコ品番836-7757
セット内容先端アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド
材質アルミニウム
幅(mm)32
高さ(mm)105
質量(g)141
電源USBバスパワー
対応OSWindows Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
機能偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア、EDR、EDOF/AF、AMR、FLC
解像度2592×1944px、約500万画素
画素数500万画素
2018年トラスコ掲載ページ1 1402
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge PLUS
倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)
対応OSWindows 10/11
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度3840×2160
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF
画素数800万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge 3.0
倍率700x~900x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ超高倍率
インターフェースUSB 3.0
測定機能あり
解像度2560×1920
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
1個
¥189,000
税込¥207,900
欠品中
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート
質量(g)約146
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
倍率(倍)約400~470
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル
仕様AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge PLUS
倍率45x~70x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降
レンズ超望遠(ELWD)
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度2592×1944
材質(ボディ)メタル
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式FLC
フレームレート10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
Wi-FiDINOWF10(別売)を利用
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量
シリーズDino-Lite Edge
倍率10x~220x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度2592×1944
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式FLC
フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521
倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野20×15~2.8×2.1mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5106-73
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)110
電源USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119
適合規格CE、FCC、ROHS
倍率約10~140
対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降
センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS
機能計測機能、キャリブレーション機能
インターフェースUSB3.0
解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)
保証期間1年間
LED白色LED ライト8灯
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900
付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)139
電源USBバスパワー
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS
機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能
インターフェースUSB2.0
解像度2592×1944、約500万画素
保証期間1年
LEDランプ白色8灯
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)32×107
フレームスピード(fps)30
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約800万画素
接眼レンズー
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge 3.0
倍率400x~470x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ高倍率
インターフェースUSB 3.0
測定機能あり
解像度2560×1920
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)18~120
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41
作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ
画素数500万画素
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト
タイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165
作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2
画素数500万画素
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト
タイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース
倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130
作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36
ベース寸法(mm)200×255
有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2
画素数500万画素
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト
倍率(倍)24~115
作動距離(mm)137~35
ベース寸法(mm)145×185
有効視野(mm)29×21~6.2×4.6
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.37MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
高性能USBカメラ & お手頃レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト
倍率(倍)24/59
作動距離(mm)95/37
ベース寸法(mm)145×185
有効視野(mm)29×21/12×9.0
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.45MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
高性能USBカメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト
倍率(倍)35~250
作動距離(mm)57
ベース寸法(mm)145×185
有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
画素数500万画素
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付
倍率5.2~100倍
作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
視野135×101~6.9×5.2mm
画素数500万画素
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプライセンスキー付
倍率5.2~100倍
作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
視野135×101~6.9×5.2mm
画素数500万画素
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ
大きい観察対象に最適
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率(倍)205~1700
視野3.5×2.6~0.4×0.3mm
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
画素数500万画素
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ
コンパクトサイズのベース
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率(倍)205~1700
視野3.5×2.6~0.4×0.3mm
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
画素数500万画素
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-87
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-83
フレームレート最大30fps
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-79
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-75
フレームレート最大30fps
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-86
フレームレート最大30fps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-82
フレームレート最大30fps
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-78
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-74
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-85
フレームレート最大30fps
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-81
フレームレート最大30fps
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)185~83
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-77
フレームレート最大30fps
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。