マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
当日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)THANKO(サンコー)[電子機器]
999税込1,099
1個
当日出荷
ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
レンズフィルター ホーザンレンズフィルターホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種L-815/816/817アズワン品番64-5105-26RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) ANMODino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B)ANMO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)9対応OSWindows10対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用) ANMODino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用)ANMO
999税込1,099
1台
3日以内出荷
先端部のカーブ状の切込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また、手持ちでキャップを押し付けての撮影も可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用45度レンズキャップアダプター(ADシリーズ用) ANMODino-Liteシリーズ用45度レンズキャップアダプター(ADシリーズ用)ANMO
999税込1,099
1台
46日以内出荷
先端部の45度の切り込みにより、対象物を斜めから観察・撮影することができます。また手持ちでキャップの斜面を押し付けての撮影も可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
マイクロスコープ