326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2.7(14)
17(14)
88(35)
113(15)
150(13)
190(16)
250(17)
500(13)
570(22)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

L-KIT508 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 動画あり
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150× セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)175~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷

フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。 電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。 ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。 市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760 消費電力(W)6.6 電源DC12V 1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-851/L-630/L-505 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-06 フレームレート最大60fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803 倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)350~150 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野195×146~6.9×5.2mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-32 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率17~500×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野9.9×7.4~1.4×1.0mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-01 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ホーザンレンズフィルター
RoHS
適合機種L-815/816/817 アズワン品番64-5105-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷

L-536 X-Yステージ ホーザン 動画あり
ホーザンX-Yステージ
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
材質アルミ 質量(g)850 外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D) 耐荷重(kg)2 アズワン品番64-5105-22 スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm) ステージ寸法(mm)100×100 取扱説明書(1.69MB)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。幅広い倍率に対応。
倍率13~97× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野18×10~2.6×1.4mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250× セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)265~100 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野128×72~45×25 取扱説明書(5.29MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-509/L-503 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(6.88MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-6/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)2.0~2.7(0.9~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)275~200 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野264×148~194×109 取扱説明書(5.29MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(5.44MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)175/85/55/45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(6.31MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(5.15MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
取扱説明書(4.33MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-6/L-509/L-503 倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)545~200 視野510×287~194×109 取扱説明書(4.33MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容9点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)175/85/55/45 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(6.31MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)9.0~115(4.4~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)330/175/85/55/45 視野58×33~4.6×2.6 取扱説明書(5.2MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-817/L-509/L-503 倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-518/L-718 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(6.35MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(6.88MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-815/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野19×11~2.7×1.5 取扱説明書(3.18MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-802-2/L-818/L-521/L-509/L-716 倍率(倍)18~45(9.0~22)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~11×6.5 取扱説明書(3.11MB)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-873/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(6.37MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-505/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-509/L-503 倍率(倍)2.3~76(1.1~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~150 視野222×125~6.9×3.9 取扱説明書(4.33MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505 倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109 取扱説明書(1.35MB)
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(6.37MB)
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)175/85/55/45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(3.11MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-505 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷