フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。
電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。
ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。
市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760
消費電力(W)6.6
電源DC12V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使用可能なフルHDカメラです。斜めからの検視など自在な角度で検視が可能です。露出・ホワイトバランス・シャープネス・HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画など撮影機能も付いています。
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。