マイクロスコープ :「USB3 カメラ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
15(2)
17(2)
100(1)
500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時 コネクタ形状出力:USB 2.0 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~150 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野195×145~7.1×5.3mm 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)385~100 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野180×135~45×34mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17× セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~250 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野64×48~40×30mm コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
65,980 税込72,578
7日以内出荷

低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~250 有効視野(mm)64×48~40×30 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率0.9~15× 仕様RoHS(6物質)/○ セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)400~100 有効視野(mm)188×141~45×34 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ(出力)USB2.0 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷