マイクロスコープ :「USBカメラ」の検索結果
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
2(1)
対象へのピント合わせ不要で素早く作業可能!。PC不要! 直接モニター接続(HDMI接続)なので動作遅延が最小限でストレスフリーな作業が可能。MicroSDカードへ動画、静止画を保存可能!(2GBまで)。AF機能により素早い作業が可能!。内蔵OSから倍率や色調、ガンマ等を微調整可能。作動距離100mm~∞。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
セット内容本体、スタンド、カメラマウントリング、HDMIケーブル 、電源アタプター、USBマウス
寸法(mm)実視野:約153×83~22×12
質量(g)600
電源(V)AC100
倍率(倍)デジタルスーム:2
機能保存:MicroSDカード(別売・SDHC,SDXC不可)
作動距離(mm)[W.D]100~∞
撮像素子1/2.8" CMOS
画素数200万画素
インターフェイスHDMI出力、USBマウス
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。