特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
120(1)
1000(2)
1200(1)
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979 電源充電式バッテリー(1750mA) 倍率最大:1000 本体寸法(mm)260×110×145 光源LED×8 インターフェースUSB 2.0 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ 解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P フォーマット形式画像:JPG 動作時間2時間 OSサポート:Windows, Mac OS フレームレート30f/s ビデオフォーマットAVI
1個
20,980 税込23,078
欠品中

お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。
質量(g)99 電源単四電池×1(別売) 倍率60-120倍 本体寸法(mm)46×33×93
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps 材質支柱/スタンド:アルミニウム合金 質量(g)約1500 消費電力(W)2.8 倍率50-1000× レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in 分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個 インターフェース【信号伝送】micro USB2.0 動作環境-20~+60℃, 30~85%RH フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上 動作電流(mA)700
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~ 倍率(倍)1~1200(連続) 分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12M バッテリー充電式バッテリー 画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ 言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語 ピクセルHD 12メガピクセル
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷