「倍率(倍) 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロスコープブランド: はくでんすべて解除
デジタル顕微鏡 はくでん 6日以内出荷
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様 【画像転送速度】1280×750/25fps 材質 支柱/スタンド:アルミニウム合金 質量(g) 約1500 消費電力(W) 2.8 倍率 50-1000× レンズ 【構造】2G+IR【光学】1/2.9in 分解能 【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 光源 【カメラ】調整可能なLEDライト8個 インターフェース 【信号伝送】micro USB2.0 動作環境 -20~+60℃, 30~85%RH フォーカス 【範囲】10~40mm 言語表示 英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 パソコン動作環境 Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上 動作電流(mA) 700
デジタル顕微鏡 はくでん 7日以内出荷
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g) 979 電源 充電式バッテリー(1750mA) 倍率 最大:1000 本体寸法(mm) 260×110×145 光源 LED×8 インターフェース USB 2.0 充電時間 2時間 ディスプレイ 4.3インチ 解像度 ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P フォーマット形式 画像:JPG 動作時間 2時間 OS サポート:Windows, Mac OS フレームレート 30f/s ビデオフォーマット AVI
顕微鏡スタンド スリーアールソリューション 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980 バスケットへ