マイクロスコープ :「ケーブル長 測定器」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)Dino-Lite Premier Portable2
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なマイクロスコープ! バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとマイクロスコープカメラのセットです。 マイクロスコープの画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。 保存された画像は液晶で再生、確認できます。 またデータをパソコンに転送して見ることが可能。 またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書、ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません。 質量(g)レコーダー:136、Dino-Lite:80(ケーブル含む) 電源内蔵バッテリー、付属のUSBケーブルで充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レコーダー:90×20×82 センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースオーディオジャック ディスプレイ3.5インチ 解像度640×480 pixel ライト種類内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 動作温度(℃)-10~50 撮影モード動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel)30fps 対応メモリーカードmicroSDカード~32GB 最高操作温度(℃)70(-10~70) ケーブル長(cm)175 直径×長さ(mm)Dinoカメラ部:32×103 拡大率(倍)約10 ~ 230 稼働時間(時間)約2(状況により異なります)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷