マイクロスコープ :「顕微鏡 wifi」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
140(1)
220(1)
230(1)
470(1)
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋
質量(g)57
電源USBより充電
消費電力2.5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58
周波数2.412GHz~2.485GHz
バッテリー1600mAh リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3~4
動作温度(℃)10~45
稼働時間(時間)約2.5
Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 220
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約400 ~ 470
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi
その他白色LED ライト8 灯、測定機能
付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド
質量(g)98
規格CE, FCC, ROHS
電源USBバスパワー
対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20 ~ 230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32
センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度VGA(640×480)、約30 万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)111
規格CE, FCC, ROHS
電源USBパスパワー
対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約10 ~ 140
センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェースUSB2.0
解像度1280×1024、約130万画素
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)33×114
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。