マイクロスコープ :「顕微鏡用照明」の検索結果
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
「倍率(倍)」から絞り込む
84(1)
総合倍率:12倍~84倍
この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。
ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)
総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)
記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル
作動距離(mm)約90(照明下面部より)
照明LEDリング照明
スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付
対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7
接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)
液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD
計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
¥289,800
税込¥318,780
47日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。