13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
90(2)
140(2)
200(1)
220(4)
230(2)
550(1)
900(1)
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番836-7767 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能計測機能 照明白色LED8灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ)プラスチック ケーブル長(mm)1500 画素数30万画素 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7759 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 材質(ボディ)プラスチック 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

約10~200倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズのTV用ベーシックモデルです。 テレビにつなぐだけOK。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~200 付属品ACアダプタ、保証書 質量(g)98 電源ACアダプタより給電 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32 センサー0.3Mpixels、1/4インチ CMOS 光源白色LEDライト×8灯 インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度VGA(640×480)、約30万画素 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
欠品中

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7761 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~90 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7760 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

EDOF/EDR/AF/の機能を搭載した望遠エッジモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~90 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7762 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

EDOF/EDR/AFの機能を搭載したエッジモデル。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×104
1台
75,980 税込83,578
15日以内出荷

AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
69,980 税込76,978
52日以内出荷

500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)500~550 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×95
1台
59,980 税込65,978
当日出荷