3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)9 対応OSWindows10 対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)14 対応OSWindows10 対応USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書 適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ トラスコ品番836-7963 質量(g)112 規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n 消費電力(W)2.5 適合規格FCC、CE、TELEC 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55 入力(カメラ)USB2.0 バッテリーリチウムポリマー充電池 解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)1880 セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式 保管温度範囲(℃)-10~70 連続動作時間約105分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷