マイクロスコープ :「顕微鏡 スマホ」の検索結果
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
5日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。