マイクロスコープ :「蛍光顕微鏡」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
140(1)
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40~140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5~20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷