2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
200(1)
お手持ちのPCにUSB接続し、PCのモニターで観察できます。 顕微鏡の接眼レンズ(差し込み径23.2mm)と差し替えて使用します。 画像データの編集、計測が可能。
仕様露出:オート/マニュアル 付属品デジタル顕微鏡カメラ本体、アダプターリング(23.2mm~30mm)、取扱説明書、保証書 出力USB2.0 電源USB給電 対応OSWindows 7、8、10、11 ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。 センサー1/3.2型 2MP カラーCMOS 有効画素数約200万画素 最大解像度1600×1200pixel ホワイトバランスオート/マニュアル アズワン品番64-9176-93 フレームレート15fps @ 1600×1200、15fps @ 1280×960、30fps @ 640×480(848×480) ゲインオート/マニュアル ピクセルサイズ:2.8×2.8μm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品専用スタンド ソフトウェアCD 寸法(mm)32Φ×108 質量(g)約113 出力USB2.0 倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時) 対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降 記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080) 照明装置白色LED 8個 画素数200万画素 映像出力USBライブ カメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷