マイクロスコープ :「ネジ 測定器」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
用途設備の異常発熱監視。 画素数48×47 仕様フレームタイム/3Hz 質量(g)150 電源DC12~24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72 分解能(空間)21.8mrad 温度表示(最小)0.5℃ 保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時) 視野角(測定視野角)60×60 測定温度範囲(℃)-20~300
1セット
219,800 税込241,780
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)