マイクロスコープ :「モグラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。
小形、軽量設計です。
PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。
警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
用途設備の異常発熱監視。
画素数48×47
仕様フレームタイム/3Hz
質量(g)150
電源DC12~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72
分解能(空間)21.8mrad
温度表示(最小)0.5℃
保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)
視野角(測定視野角)60×60
測定温度範囲(℃)-20~300
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。