マイクロスコープ :「拡大鏡モニター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「倍率(倍)」から絞り込む
250(1)
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。