「倍率(倍)」から絞り込む
200(1)
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。
130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。
先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。
静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。
本体シャッタースイッチ付です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
インターフェースUSB 2.0
主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)
センサー1/4CMOS
フレームレート30フレーム/秒
仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。