マイクロスコープ :「顕微鏡 アーム」の検索結果

マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2.7(10)
2.9(7)
11(8)
17(9)
76(7)
88(20)
100(6)
113
190(7)
570(11)
倍率(倍)をもっと見る
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-83 フレームレート最大30fps
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-81 フレームレート最大30fps
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-87 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-82 フレームレート最大30fps
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-75 フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-79 フレームレート最大30fps
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803 倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185~83 視野29×22~6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-84 フレームレート最大30fps
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷