絞り込み
ブランド
  • コニシ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • マクセル(1)
  • ユニット(1)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 19(6)
  • 20(28)
  • 21(2)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(12)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 220(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.14(2)
  • 0.205(1)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
  • 2(2)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途粗面用(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(1)
アクリル系・ポリエチレン・布系
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
テープ長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
0.25・2・5・15・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15
18(3)
19(6)
20(28)
25(12)
30(6)
50(12)
75(6)
100(5)
テープ幅(mm)をもっと見る
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1ケース(64巻)
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から3日以内出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
639税込703
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
PEクロス両面 まつうら工業PEクロス両面まつうら工業(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
剥がせる耐熱ブチルテープ TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープTRUSCO
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ強力両面テープ (屋内壁面用)エスコ
905税込996
1巻
翌日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
両面テープNo.801-K ニチバン両面テープNo.801-Kニチバン
20,980税込23,078
1ケース(84巻)
23日以内出荷から25日以内出荷
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
両面テープ ユニット両面テープユニット
589税込648
1組
翌々日出荷
トラスコ品番744-5881テープ長さ(mm)250主なワークパーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用