絞り込み
ブランド
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • コニシ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • 共同技研化学(1)
  • タイルメント(1)
  • 資材ツール(1)
  • アイネット(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(8)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.205(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.66(1)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1.1(15)
  • 1.2(4)
  • 2(4)
  • その他(6)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(9)
  • 15(1)
10・15
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(2)
その他・アクリル系・ポリエチレン
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(28件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業)セラール専用仮留めテープAICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
TMテープ コニシTMテープコニシ
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。主な用途接着
強力両面テープ アイネット強力両面テープアイネット
398税込438
1個
当日出荷
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ボードタック SP タイルメントボードタック SPタイルメント
649税込714
1巻ほか
翌々日出荷
質量(g)90容量(L)1容量(kg)10主なワークパーツ
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)共同技研化学
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10 ニトムズハンディカット強力両面建築ボード用20X10ニトムズ
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525日東電工(1件のレビュー)
375税込413
1巻
3日以内出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。幅(mm)5~500(1mm単位)厚さ(mm)1長さ(m)15伸び(%)8粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18引張強度(N/cm)59剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
発砲両面テープ ダイヤテックス発砲両面テープダイヤテックス
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)10
住宅内装用両面テープ 資材ツール住宅内装用両面テープ資材ツール
369税込406
1巻
翌日出荷
石膏ボード、ケイカル板、建材ボード、キッチンパネルなどの仮止めに。
幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用