絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 20(9)
- 30(2)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.09(1)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.205(1)
- 0.23(1)
- 0.25(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.66(1)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1.1(12)
- 1.14(1)
- 1.16(1)
- 1.2(3)
- 2(5)
- その他(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(3)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ポリエチレン(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
- 10(9)
- 15(1)
10・15
ブランド
- AICA(アイカ工業)(1)
- コニシ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイヤテックス(1)
- ニトムズ(1)
- マクセル(1)
- 共同技研化学(1)
- タイルメント(1)
- 資材ツール(1)
- アイネット(1)
AICA(アイカ工業)・コニシ・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・ニトムズ・マクセル・共同技研化学・タイルメント・資材ツール・アイネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
20(9)
30(2)
50(2)

スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
セラール専用仮留めテープ
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
強力両面テープ
アイネット¥479税込¥5271個当日出荷建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ハンディカット強力両面建築ボード用20X10
ニトムズ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。仕様手で切断可能質量(g)100粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)
共同技研化学¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ