絞り込み
ハネ径(cm)
- 100
- 9(6)
- 12(9)
- 14(5)
- 15(31)
- 18(24)
- 19(3)
- 20(5)
- 22.5(3)
- 23(8)
- 23.5(5)
- 25(4)
- 30(59)
- 35(8)
- 40(15)
- 44(9)
- 45(78)
- 50(9)
- 60(17)
- 75(6)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
サーマルプロテクター(1)
上下角度調整(2)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(2)
- 4(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ナカトミ(1)
- 藤田(2)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

100cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385ハネ径(cm)100羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
ブラストファン 全閉式
PROMOTE(プロモート)¥68,990税込¥75,8891台翌日出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!!用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
メガファン
藤田¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
メガファン IMFシリーズ
藤田¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷から6日以内出荷100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85