絞り込み
ブランド
  • TEKNOS(8)
  • シーズ(8)
  • おおたけ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • エスケイジャパン(4)
  • 三菱電機(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • siroca(3)
  • ツインバード(1)
  • 東芝(1)
  • トヨトミ(1)
  • ナカトミ(1)
  • ゼピール(1)
  • ビーカム(1)
ハネ径(cm)
  • 30
  • 9(6)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(19)
  • 18(26)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(8)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 35(11)
  • 40(17)
  • 43.5(6)
  • 44(8)
  • 45(73)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能リズム風(12)
  • 機能リモコン付(12)
  • 機能上下伸縮(3)
  • 機能上下角度調整(8)
  • 機能上下首振(3)
  • 機能入タイマー(8)
  • 機能切タイマー(25)
  • 機能左右首振(18)
  • 機能立体首振(1)
  • 機能風量調節(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS30cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風取扱説明書(2.26MB)切タイマー7.5時間
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
欠品中
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
30cm 卓上扇風機 TEKNOS30cm 卓上扇風機TEKNOS(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階関連資料(5.43MB)
30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
4,898税込5,388
1台
当日出荷
壁掛けメカ扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480取扱説明書(2.14MB)切タイマー3時間
DCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.3風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】消費電力:43/47W(50/60Hz)電源コード長:約1.6mモーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)引き紐スイッチ式左右自動首振り上下手動角度調節【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】消費電力:45/48W(50/60Hz)モーター:ACモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】消費電力:25W(50/60Hz)モーター:DCモーター風量切替:3段階(弱・中・強)リモコン式切タイマー:1/2/4h左右自動首振り上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,680税込6,248
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
壁掛けフルリモコン扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節引きひも首振操作首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ壁掛け扇 メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1台
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
フルリモコン壁掛け扇風機 おおたけフルリモコン壁掛け扇風機おおたけ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
リモコン式壁掛扇風機 シーズリモコン式壁掛扇風機シーズ
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみ:○タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振切タイマーリズム風
30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS30cmリビングリモコン扇風機TEKNOS
4,398税込4,838
1台
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30ホワイト切タイマー7.5時間羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量調整3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870本体質量(kg)(約)2.9風量ソフトタッチ風量左右首振対応リズム風対応機能おやすみ風、フラットガードリモコン対応
ひも式壁掛け扇風機 おおたけひも式壁掛け扇風機おおたけ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
リビング扇風機 東芝リビング扇風機東芝
8,980税込9,878
1台
当日出荷
2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,590税込10,549
1台
欠品中
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー羽根寸法(cm)30ホワイト質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)16電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整5段階アズワン品番64-8929-15タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風上下伸縮
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
首振りがいらないサーキュレーター ツインバード首振りがいらないサーキュレーターツインバード
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
DCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)25風量6段階タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84首振り左右羽根径(Φmm)300
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
フルリモコン壁掛け扇風機 ゼピールフルリモコン壁掛け扇風機ゼピール
7,990税込8,789
1台
7日以内出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP材質(本体)PPハネ径(cm)30電源コード(m)1.8風量6段階首振りリモコンRoHS指令(10物質対応)対応入タイマー2/4/6H切タイマー1/2/4Hリズム風
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ
5,290税込5,819
1台
9日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
30cmDCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS30cmDCフルリモコン卓上扇風機TEKNOS
6,198税込6,818
1台
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。 30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)8~19
リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
欠品中
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
リモコン式壁掛扇風機 シーズリモコン式壁掛扇風機シーズ
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860消費電力(W)(50/60Hz)22機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H風量9段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
押しボタン式リビング扇風機 シーズ押しボタン式リビング扇風機シーズ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階モードおやすみ:×タイマー切3時間羽根径(Φmm)300左右首振切タイマー
リモコン式DCリビング扇風機 シーズリモコン式DCリビング扇風機シーズ
7,980税込8,778
1台
4日以内出荷
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみ:〇タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振入タイマー切タイマーリズム風
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
ひも式壁掛扇風機 シーズひも式壁掛扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
押しボタン式リビング扇風機 シーズ押しボタン式リビング扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切3時間左右首振入タイマー×切タイマーリズム風×
押しボタン式リビング扇風機 おおたけ押しボタン式リビング扇風機おおたけ
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
押しボタンリビング扇風機
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1切タイマー~3H
リモコン式リビング扇風機 おおたけリモコン式リビング扇風機おおたけ
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)31/35機能リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけフルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
ホワイト羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)17機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.5
360°フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ360°フルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
360°首振り機能付きで、サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
ホワイト羽根枚数8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884消費電力(W)(50/60Hz)22機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量12段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカムDCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 sirocaDC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇siroca
17,000税込18,700
1個
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」3. 見やすくなった台座のデザイン4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
ミニリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)ミニリビング扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。操作が簡単な押しボタン式。風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)約2.8羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×29.1×51.6首振り左右羽根径(Φmm)300

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品