冷房用品 :「エアコン 排水 ホース 延長」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)スポットエアコン
地球温暖化係数を軽減する、地球にやさしい新冷媒『R32』を採用。 ロック機能付きキャスター搭載で、気軽に動かして必要な場所で使用いただけます。 「強冷」「弱冷」の冷房機能と「強風」「弱風」の送風機能の、4つの運転モードを搭載。
仕様風速(強冷・強風:1360/1580 rpm/min、弱冷・弱風:1160/1350 rpm/min) ホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6 冷却方式空冷式 運転音(dB)強冷:65 ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水 送風口数1 定格消費電力(W)(50/60Hz)【強冷】930/1150、【弱冷】950/1180、【強風】105/150、【弱風】90/130 冷媒R32 圧縮機全密閉型ロータリー 除湿量1.8/2.1×10-3m3/h タイマーメカ式 風量(m3/h)360/400 別売品番延長用冷風ダクト(内径118mm×長さ3m):JA-ESP25E
1台
66,990 税込73,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります