羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。