1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料商品の特徴(0.69MB)
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)
質量(kg)3.1
消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620
連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)
風速(m/min)強:190/弱:160
バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)
バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)
タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
風向手動(左右各90°)
首振り自動(左右各36°)
1台
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流9枚羽根」2.かしこく快適な空間を3種モード搭載(おまかせ、おやすみ、部屋干し)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
¥29,980
税込¥32,978
取扱い終了
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6
色マットグレー
タイプデシカント方式(ゼオライト方式)
タンク容量(L)約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459
消費電力(W)(50/60Hz)285
機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー
除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6
除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
¥52,180
税込¥57,398
8日以内出荷
1.洗濯物の真下から乾かせる省スペース設計2.コードもすっきりしまえる衣類乾燥も収納もコンパクト3.ナノイーX(4.8兆)で部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・音ひかえめモード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。※)
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.省エネ(※【パナソニック比】DCモーター搭載F-C337CとACモーター搭載F-C324Cの比較において。※)&静音(※最小風量運転時(10db)。風量レベル4運転時は38db。※)、5段階の風量切替 DCモーター3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
1台
¥52,180
税込¥57,398
8日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。