2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)110/135 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 モーター全閉式 風量(m3/min)148/165 電源コード(m)2.2 風速(m/min)256/322 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-60 左右首振 上下角度調整
1台
17,890 税込19,679
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります