冷房用品 :「厨房用 扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較
用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに 質量(kg)約4.1 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/83 首振角度(°)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×51 風量調整3段階 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60Hz)約2/2.6 左右首振
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング