絞り込み
ハネ径(cm)
- 18(2)
- 23.5(4)
- 33(1)
- 45(1)
機能
上下角度調整(5)
切タイマー(4)
左右首振(5)
風量調節(7)
ハネ枚数
- 3(7)
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(6)
- brother(ブラザー)(19)
- CRECOTE(23)
- J&S(36)
- TEKNOS(32)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(72)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(27)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(33)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(137)
- スーパー工業(28)
- ダイキン工業(19)
- ナカトミ(106)
- ライフオンプロダクツ(46)
- 日動工業(84)
- 日立(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

充電式ファン
マキタ(21件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付付属品ACアダプタ質量(kg)1.3電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N羽根枚数3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180 中:150 弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根径(Φmm)180左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式ファン(本体のみ)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷40VMAX充電式ファン質量(kg)2(バッテリ除)モーターDCモーター連続使用時間(時間)目安:12電源(AC V)100最大風速(m/min)190電源(DC-V)40MAXバッテリ風量調整3段階(弱・中・強)羽根径(Φmm)235
充電式ファン
マキタ(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式産業扇
マキタ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプスタンドタイプ奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
充電式ファン(白)
マキタ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)色ホワイト高さ(mm)252タイプスタンドタイプ奥行(mm)148電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53羽根径(Φmm)235給電方式充電式色(羽根)ホワイト
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら