冷房用品 :「12V 扇風機」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。
型番電池:21700
入力電圧(V)AC110~240/DC12
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整無段階
充電時間(時間)約4
LED出力:1~3W
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)13500
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。