分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品排水ホース、活性炭フィルター
材質ABS
質量(kg)11
タンク容量(L)2
定格消費電力(W)170(50Hz)、220(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×51
コード長さ(cm)150
稼動音(dB(A))36
床面積(m2)最大20
除湿能力(L/日)10(50Hz)、12(60Hz)
1台
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。