1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nedius(スイデン)除湿機
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。 仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%) 質量(kg)40 外形寸法(mm)465×505×739 電源(V)100 タンク容量(L)7 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)61.5 電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9 冷媒R410A 冷媒封入量(g)480 除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4 除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。 消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
1台
89,900 税込98,890
翌日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります