冷房用品 :「キャタピラ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.2/1.55
消費電力(W)120/150
モータータイプ全閉型
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650
風量調整4段階
コード長さ(cm)200
アズワン品番64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600
電流(A)1.0/1.2
消費電力(W)108/140
モーターACモーター・全閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550
風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)
騒音値(dB)68
コード長さ(cm)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)
アズワン品番65-2476-77
1個
¥24,720
税込¥27,192
翌々日出荷
世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。
用途室内の換気に。
適合風量調節:4段階
トラスコ品番522-6134
材質ハネ:アルミ
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)550
タイプ設置:壁掛け・床置き
奥行(mm)280
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz113
コード長さ(m)電源:2
ハネ径(cm)35
消費電力(W)(50/60Hz)108/140
最大風量(m3/min)(50/60Hz)113
首振り無
標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350
高さ(mm)360
奥行(mm)300
電源(V)単相100
ハネ径(cm)22
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)63/63
最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26
風量調整4段階
材質(羽根)アルミ
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)35
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
羽根枚数3
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
安全装置サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB)65
電源電圧(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56
風量調整3段階(強・中・弱)
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-2476-76
電源コード(cm)185
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
質量(g)4700
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35/0.4
消費電力(W)35/40
モータータイプ開放式
風量調整3段階
コード長さ(cm)185
標準ノイズ(dB)65
色Black
取扱説明書(2.71MB)
1個
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環
電源コード(m)2
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87
電源(V)100~240対応
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
風量(m3/min)15~100
風量調整無段階
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060
材質(羽根)アルミ
各種認証PSE
本体寸法(cm)24×59×57
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。移動が簡単なタイヤ付のスタンドです。
トラスコ品番631-9249
幅(mm)800
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)400
電源(V)単相100
ハネ径(cm)60
電源コード(m)2.9
消費電力(W)(50/60Hz)200/220
最大風量(m3/min)(50/60Hz)146/170
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
1台
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。