冷房用品 :「DCモーター壁掛け扇風機」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)6.9 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター全閉型 風量(m3/min)22~135 電源コード(m)2 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証PSE 本体寸法(cm)26×64×62 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります