ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)76
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
質量(kg)72
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60%
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機
付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
質量(kg)50
外形寸法(mm)980×460×510
電圧(V)(50/60Hz)単相100
運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります)
首振なし
電源コード(m)5(パナソニック:WF75159)
消費電力(kW)冷房:0.700
送風口数1口
冷媒R410(GWP値:2090)
運転音(dB)(A)62
送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5
送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4
装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
運転電流(A)8.4、11.6(最大)
冷媒封入量(kg)0.54
機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0
冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86)
出口空気温度(℃)冷房:17~28
排熱ダクト有無あり
1台
¥277,880
税込¥305,668
6日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。