冷房用品 :「扇風機の羽根」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スタンドとクリップから選べる2WAYファン。コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。
質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)28/25 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335 電源コード(m)約1.4 風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節 入数1台 羽根寸法(cm)約16
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷

パワフルで秀逸! 3D首振りのサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と上下/左右の自動首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品です。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。羽根直径が23cmと大きめで風量もパワフル。高いメンテナンス性と長寿命が特徴のDCブラシレスモーター搭載。タッチ式操作パネルで設定も簡単。リモコン付属。手元で操作できて便利。上下自動首振り:約0~70度。左右自動首振り:約30/60/90度。高さ調節:3段階。オン・オフタイマー:1~15時間。減光スイッチ。風量10段階。3枚羽根(直径約23cm)
付属品薄型リモコン 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 他 質量(kg)3.8 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34 ハネ径(cm)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×295×630~750 電源コード(m)約1.6 リモコン 入数1台 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります