冷房用品 :「蓄電池 小型」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A) 消費電力(W)16 本体質量(kg)3.5 首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動 定格出力USB-C:DC5V 2A 連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合) 充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880 内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh 定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル 本体質量(kg)約1.8 定格出力USB-A:DC5V 1A 連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18 充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315 内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh 防滴構造IPX4(防沫形)相当 定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります