絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(107)
- スイデン(99)
- TRUSCO(94)
- 日動工業(84)
- YAMAZEN(山善)(83)
- アイリスオーヤマ(67)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(39)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- TEKNOS(33)
- J&S(33)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](28)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- おおたけ(21)
- ダイキン工業(18)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- ブランドをもっと見る

工場扇用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス¥10,900~税込¥11,990~1箱(20枚)当日出荷工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。質量(kg)1耐熱温度(℃)80取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)ろ過風速(m/s)1.5
スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入
橋本クロス¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステルタイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)風速(m/s)1.5