BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.3
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2800
騒音値(dB)27
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34
商品タイプ扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44
外形寸法(mm)40×40×10
電流(A)0.15
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])5500
騒音値(dB)22
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)5.1
商品タイプ扇風機
1個
¥789
税込¥868
欠品中
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.68
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])900
騒音値(dB)31/1FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69/1FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)0.34
電圧(V)5
騒音値(dB)32
回転数1600 rpm
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)75
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。
強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
外形寸法(mm)52×25×27
1個
¥379
税込¥417
欠品中
便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.30 x 2
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2700
騒音値(dB)27 / 1 FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34/ 1 FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の140mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)183×183×5.5
1個
¥369
税込¥406
欠品中
別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。
平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。
※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。
80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180
耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
1個
¥889
税込¥978
欠品中
別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の120mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)155×155×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7
電流(A)0.05
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)28
コネクタmicroUSB(メス)
ケーブル長(mm)USB:70
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10
軸受種類Long Life Bearing
最大風量(CFM)1.05
商品タイプ扇風機
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の80mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)108×108×5.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。
伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。
1/4インチネジを搭載しています。
※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。
三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80
三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
質量(g)49鉄製
外形寸法(mm)24×147(収納時)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)305
外形寸法(mm)129×129×53
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850
消費電流(A)約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)57~70.35
商品タイプ扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。
ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。
(別使用例)
・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ
・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ
※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)270
質量(g)13
寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15
コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。
ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。
カバー付で手元に置いても安心
蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。
下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。
蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能
サイズ高115×幅113×厚37mm
保証期間3ヵ月
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。